Targetti - REGLETTE LED T5 20W 3000K 120CM - LRT5120WW

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - REGLETTE LED T5 20W 3000K 120CM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905910471

Réf. Sonepar

00092591047

Réf. Fournisseur

LRT5120WW

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000 K

REGLETTE LED T5 20W 3000K 120CM