Targetti - RTF IP67 CALPESTABILE 14W 12V 3000K - DU401430

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - RTF IP67 CALPESTABILE 14W 12V 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 92 mm

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905843885

Réf. Sonepar

00092075721

Réf. Fournisseur

DU401430

Réf. Commerciale

Targetti

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

92 mm

flux lumineux utile:

1000 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

1660...1660 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.7

diamètre externe:

122 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

RTF IP67 CALPESTABILE 14W 12V 3000K