Targetti - RTF IP67 CALPESTABILE 20W 12V 3000K - DU402030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
tension nominale (Un) - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8011905843892
Réf. Sonepar
00092075722
Réf. Fournisseur
DU402030
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
tension nominale (Un):
12...12 V
La marque : Targetti vous présente la référence : DU402030
De la gamme de produit : Rtf
Désignation technique:
- Rtf ip67 calpestabile 20w 12v 3000k
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.