Targetti - RTF IP67 CALPESTABILE 7W 12V 3000K - DU404530


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP67
tension nominale (Un) - 12...12 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905839666
Réf. Sonepar
00092006158
Réf. Fournisseur
DU404530
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP67
tension nominale (Un):
12...12 V
La marque : Targetti vous présente la référence : DU404530
De la gamme de produit : Rtf
Désignation technique:
- Rtf ip67 calpestabile 7w 12v 3000k
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur