Targetti - SEGNAPASSO 3W 220-240V 3000K IP54 NERO - ZW01W-B

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - SEGNAPASSO 3W 220-240V 3000K IP54 NERO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 3 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • classe de protection - I

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8011905941192

Réf. Sonepar

00092594119

Réf. Fournisseur

ZW01W-B

Marque

Targetti

puissance du système:

3 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

tension nominale (Un):

220...240 V

classe de protection:

I

SEGNAPASSO 3W 220-240V 3000K IP54 NERO