Targetti - SEGNAPASSO 3W 220-240V 4000K IP54 BIANCO - ZW01N-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
tension nominale (Un) - 220...240 V
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TONDA / OVALE / QUADRA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905941185
Réf. Sonepar
00092594118
Réf. Fournisseur
ZW01N-W
Marque
Targetti
puissance du système:
3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
tension nominale (Un):
220...240 V
classe de protection:
I


