Targetti - SET CIRCOLINE 32W+22W 4100K TRIFOSFORO - 3222/84 SET


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G10q
température de couleur - 4100 K
forme de la lampe - couronne
couleur de la lumière selon EN 12464-1 - neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube - 29 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLUORESCENT COMPACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905828721
Réf. Sonepar
00092010572
Réf. Fournisseur
3222/84 SET
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
G10q
température de couleur:
4100 K
forme de la lampe:
couronne
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
29 mm
réflecteur interne:
Non
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
durée de vie nominale moyenne:
10000 h