Targetti - SFERA E14 7W 220-240V 3000K OPALE (800lm) - CP377WF

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - SFERA E14 7W 220-240V 3000K OPALE (800lm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905922733

Réf. Sonepar

00092592273

Réf. Fournisseur

CP377WF

Marque

Targetti

température de couleur:

3000 K

SFERA E14 7W 220-240V 3000K OPALE (800lm)