Targetti - SFERA E27 7W 220-240V 3000K OPALE (800lm) - CP377W7F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 800...800 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
température de couleur - 3000...3000 K
tension nominale (Un) - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905950903
Réf. Sonepar
00092595090
Réf. Fournisseur
CP377W7F
Marque
Targetti
Culot:
E27
flux lumineux:
800...800 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
température de couleur:
3000...3000 K
tension nominale (Un):
220...240 V
finition verre/couvercle:
opale


