Targetti - SFERA E27 7W 220-240V 4000K OPALE (800lm) - CP377N7F

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - SFERA E27 7W 220-240V 4000K OPALE (800lm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 800...800 lm

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905950910

Réf. Sonepar

00092595091

Réf. Fournisseur

CP377N7F

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

800...800 lm

puissance de la lampe:

7...7 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

220...240 V

finition verre/couvercle:

opale

SFERA E27 7W 220-240V 4000K OPALE (800lm)