Targetti - SFERA E27 7W 220-240V 6400K OPALE (800lm) - CP377C7F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 800...800 lm
puissance de la lampe - 7...7 W
température de couleur - 6400...6400 K
tension nominale (Un) - 220...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905950927
Réf. Sonepar
00092595092
Réf. Fournisseur
CP377C7F
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
E27
flux lumineux:
800...800 lm
puissance de la lampe:
7...7 W
température de couleur:
6400...6400 K
tension nominale (Un):
220...240 V
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
800 lm
finition verre/couvercle:
opale