Targetti - SIRIUS-P 6W 12V 4000K GU5,3 38 - 39640P

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - SIRIUS-P 6W 12V 4000K GU5,3 38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905848019

Réf. Sonepar

00092013362

Réf. Fournisseur

39640P

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000 K

SIRIUS-P 6W 12V 4000K GU5,3 38°