Targetti - SIRIUS-P 6W 12V 6000K GU5,3 38 - 39660P

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - SIRIUS-P 6W 12V 6000K GU5,3 38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905848033

Réf. Sonepar

00092013363

Réf. Fournisseur

39660P

Marque

Targetti

température de couleur:

6000 K

SIRIUS-P 6W 12V 6000K GU5,3 38°