Targetti - SIRIUS-P 6W 220-240V 6000K GU10 38 - 38660P

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - SIRIUS-P 6W 220-240V 6000K GU10 38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905847968

Réf. Sonepar

00092013360

Réf. Fournisseur

38660P

Marque

Targetti

température de couleur:

6000 K

SIRIUS-P 6W 220-240V 6000K GU10 38°