Targetti - SLIM FL.LIGHT 10W 220-240V 4000K NERO - PANTH-ST10N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905932299
Réf. Sonepar
00092593229
Réf. Fournisseur
PANTH-ST10N
Marque
Targetti
température de couleur:
4000 K
SLIM FL.LIGHT 10W 220-240V 4000K NERO


