Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - SLIM FL.LIGHT 50W 220-240V 4000K NERO - PANTH-ST50N

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - SLIM FL.LIGHT 50W 220-240V 4000K NERO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905932329

Réf. Sonepar

00092593232

Réf. Fournisseur

PANTH-ST50N

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000 K

SLIM FL.LIGHT 50W 220-240V 4000K NERO