Targetti - SLIM LINE LED PEND U-D 39W VWFL 3K - 1T4187

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - SLIM LINE LED PEND U-D 39W VWFL 3K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - aluminium

  • émission de lumière - direct/indirect

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753429692

Réf. Sonepar

00092004802

Réf. Fournisseur

1T4187

Marque

Targetti

source lumineuse fournie:

Oui

puissance du système:

39 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

aluminium

émission de lumière:

direct/indirect

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

longueur:

1800 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

40 mm

hauteur/profondeur:

26 mm

suspension fournie:

Non

SLIM LINE LED PEND U-D 39W VWFL 3K