Targetti - SLIM LINE LED PEND UP LED 36W VWFL 3000K - 1T4188


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 5180 lm
puissance du système - 42 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753429708
Réf. Sonepar
00092004803
Réf. Fournisseur
1T4188
Réf. Commerciale
Targetti
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
5180 lm
puissance du système:
42 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
aluminium
émission de lumière:
indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique transparent
longueur:
3370 mm
longueur des filins de suspension:
2000...2000 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
40 mm
hauteur/profondeur:
26 mm
suspension fournie:
Oui