Targetti - SLIM WALL LED WALL UP LED 24W VWFL 3000K - 1T4194

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - SLIM WALL LED WALL UP LED 24W VWFL 3000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753429760

Réf. Sonepar

00092004809

Réf. Fournisseur

1T4194

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

indirect

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

1238 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

longueur:

26 mm

SLIM WALL LED WALL UP LED 24W VWFL 3000K