Targetti - STARGAZER G19 E27 0,6W 2200K - 220-240V - ST27-G19

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - STARGAZER G19 E27 0,6W 2200K - 220-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 20...20 lm

  • puissance de la lampe - 0.6...0.6 W

  • température de couleur - 2200...2200 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 40-59

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905843816

Réf. Sonepar

00092075811

Réf. Fournisseur

ST27-G19

Marque

Targetti

Culot:

E27

flux lumineux:

20...20 lm

puissance de la lampe:

0.6...0.6 W

température de couleur:

2200...2200 K

indice de rendu des couleurs CRI:

40-59

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

83 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

forme de la lampe:

sphère

finition verre/couvercle:

clair

couleur:

blanc

diamètre:

60 mm

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

1 kWh

avec télécommande:

Non

STARGAZER G19 E27 0,6W 2200K - 220-240V