Targetti - STILO WALL DOUB ELLIP 2x21W 3K FERRITE - 1E2558

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - STILO WALL DOUB ELLIP 2x21W 3K FERRITE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3187 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 282 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753441434

Réf. Sonepar

00092005562

Réf. Fournisseur

1E2558

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

3187 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

282 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

21...21 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

184 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

STILO WALL DOUB ELLIP 2x21W 3K FERRITE