Targetti - STILO WALL MONO FL-CEI WA 21W 3K FE - 1E2552


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3134 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
efficacité lumineuse - 130.58 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753441489
Réf. Sonepar
00092005556
Réf. Fournisseur
1E2552
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
3134 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
efficacité lumineuse:
130.58 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
asymétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
21...21 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
282 mm
longueur:
184 mm