Targetti - STILO WALL MONO FL-CEI WAS 33W 3K FE - 1E2553


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4373 lm
puissance du système - 33 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 282 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8007753441496
Réf. Sonepar
00092005557
Réf. Fournisseur
1E2553
Réf. Commerciale
Targetti
flux lumineux utile:
4373 lm
puissance du système:
33 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
282 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
33...33 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
184 mm
hauteur/profondeur:
80 mm