Targetti - STILO WALL PAR DOUB ELLIP 2x21W 4K FERR - 1E2885

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - STILO WALL PAR DOUB ELLIP 2x21W 4K FERR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6427 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • efficacité lumineuse - 134 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753450726

Réf. Sonepar

00092008300

Réf. Fournisseur

1E2885

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

6427 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

efficacité lumineuse:

134 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct/indirect

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

184 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

longueur:

282 mm

STILO WALL PAR DOUB ELLIP 2x21W 4K FERR