Targetti - STILO WALL PAR MONO FL-CE-WAS 33W 4K FER - 1E2878

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - STILO WALL PAR MONO FL-CE-WAS 33W 4K FER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4409 lm

  • puissance du système - 37 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 184 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753450658

Réf. Sonepar

00092008293

Réf. Fournisseur

1E2878

Réf. Commerciale

Targetti

flux lumineux utile:

4409 lm

puissance du système:

37 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

184 mm

efficacité lumineuse:

119.16 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

282 mm

STILO WALL PAR MONO FL-CE-WAS 33W 4K FER