Targetti - STORE 1X FRAME BLACK - 1T6493

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - STORE 1X FRAME BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • longueur - 194 mm

  • largeur - 192 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753923749

Réf. Sonepar

00092392374

Réf. Fournisseur

1T6493

Réf. Commerciale

Targetti

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

194 mm

largeur:

192 mm

hauteur/profondeur:

67 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

STORE 1X FRAME BLACK