Targetti - STORE 2X FRAME BLACK - 1T6494

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
répartition lumineuse - symétrique
matériau - aluminium
couleur - noir
longueur - 356 mm
largeur - 192 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753923756
Réf. Sonepar
00092392375
Réf. Fournisseur
1T6494
Marque
Targetti
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
aluminium
couleur:
noir
longueur:
356 mm
largeur:
192 mm
hauteur/profondeur:
67 mm
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale


