Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - STORE GMB 1X MOD 33W BLK FL 30K Ra97 DA - 1T6466DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - STORE GMB 1X MOD 33W BLK FL 30K Ra97 DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753923206

Réf. Sonepar

00092392320

Réf. Fournisseur

1T6466DA

Réf. Commerciale

Targetti

STORE GMB 1X MOD 33W BLK FL 30K Ra97 DA