Targetti - STORE MINI 1X FRAME BLACK - 1T6423

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - STORE MINI 1X FRAME BLACK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • longueur - 182 mm

  • largeur - 182 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753922407

Réf. Sonepar

00092392240

Réf. Fournisseur

1T6423

Réf. Commerciale

Targetti

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

aluminium

couleur:

noir

longueur:

182 mm

largeur:

182 mm

hauteur/profondeur:

67 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

STORE MINI 1X FRAME BLACK