Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - STORE MINI GMB 1X 18W BLACK MWFL 40K EL - 1T4945EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - STORE MINI GMB 1X 18W BLACK MWFL 40K EL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753467083

Réf. Sonepar

00092009119

Réf. Fournisseur

1T4945EL

Réf. Commerciale

Targetti

STORE MINI GMB 1X 18W BLACK MWFL 40K EL