Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Targetti - STORE MINI PRJ 11W WHITE SP 40K DA - 1T5017DA

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - STORE MINI PRJ 11W WHITE SP 40K DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753467786

Réf. Sonepar

00092009254

Réf. Fournisseur

1T5017DA

Réf. Commerciale

Targetti

STORE MINI PRJ 11W WHITE SP 40K DA