Targetti - T26 LED 1W SMERIG. E14 2700K 220-240V - L0121-B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 120...120 lm
puissance de la lampe - 1...1 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8011905849160
Réf. Sonepar
00092584916
Réf. Fournisseur
L0121-B
Réf. Commerciale
Targetti
Culot:
E14
flux lumineux:
120...120 lm
puissance de la lampe:
1...1 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
57 mm
désignation de la lampe:
T8
tension nominale (Un):
220...240 V
type de tension:
AC
forme de la lampe:
autre
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
diamètre:
26 mm
indice de protection (IP):
IP00
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
avec télécommande:
Non