Targetti - TECNOVINTAGE ST64 5W E27 2700K TRASP - FLST640527


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8011905849511
Réf. Sonepar
00092584951
Réf. Fournisseur
FLST640527
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
2700 K
TECNOVINTAGE ST64 5W E27 2700K TRASP