Targetti - TENDERERA 20W 6400K E27 220-240V - TN20BC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6400 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DECORATIVE-SPECIALE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8011905850432
Réf. Sonepar
00092585043
Réf. Fournisseur
TN20BC
Réf. Commerciale
Targetti
température de couleur:
6400 K
TENDERERA 20W 6400K E27 220-240V