Targetti - TENDERERA 30W 3000K E27 220-240V - TN30BW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECORATIVE-SPECIALE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011905850456
Réf. Sonepar
00092585045
Réf. Fournisseur
TN30BW
Marque
Targetti
température de couleur:
3000 K
TENDERERA 30W 3000K E27 220-240V


