Targetti - TENDERERA 30W 4000K E27 220-240V - TN30BN

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TENDERERA 30W 4000K E27 220-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905850470

Réf. Sonepar

00092585047

Réf. Fournisseur

TN30BN

Réf. Commerciale

Targetti

température de couleur:

4000 K

TENDERERA 30W 4000K E27 220-240V