Targetti - TENDERERA 30W 6400K E27 220-240V - TN30BC

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TENDERERA 30W 6400K E27 220-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 6400 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905850494

Réf. Sonepar

00092585049

Réf. Fournisseur

TN30BC

Marque

Targetti

température de couleur:

6400 K

TENDERERA 30W 6400K E27 220-240V