Targetti - THREESIXTY 13W D384 DOWN UGR 3K WHT - 1T6102EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - THREESIXTY 13W D384 DOWN UGR 3K WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2017 lm

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 97 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753705208

Réf. Sonepar

00092370520

Réf. Fournisseur

1T6102EL

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

2017 lm

puissance du système:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

97 lm/W

évaluation de l’éblouissement (UGR):

3

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

mat

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

puissance de lampe acceptée:

13...13 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre externe:

384 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

120 mm

diamètre d'encastrement:

300 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

nombre de pôles:

5

avec panier de protection pour lampe:

Non

THREESIXTY 13W Ø384 DOWN UGR 3K WHT