Targetti - THREESIXTY 243W D1150 DOWN OPAL 4K BLA - 1T6257EL

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - THREESIXTY 243W D1150 DOWN OPAL 4K BLA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 33129 lm

  • puissance du système - 233 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • efficacité lumineuse - 142.18 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753708292

Réf. Sonepar

00092370829

Réf. Fournisseur

1T6257EL

Marque

Targetti

flux lumineux utile:

33129 lm

puissance du système:

233 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

efficacité lumineuse:

142.18 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

120 mm

diamètre externe:

1150 mm

THREESIXTY 243W Ø1150 DOWN OPAL 4K BLA