Targetti - THREESIXTY 70W D590 HALO OPAL 4K WHT DA - 1T6151DA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7811 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 83 lm/W
variation DALI - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
THREESIXTY
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753706199
Réf. Sonepar
00092370619
Réf. Fournisseur
1T6151DA
Marque
Targetti
flux lumineux utile:
7811 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
83 lm/W
variation DALI:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
mat
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
100 mm
diamètre externe:
590 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
120 mm
diamètre d'encastrement:
300 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
5
avec panier de protection pour lampe:
Non


