Targetti - THREESIXTY HALO OUTERCASING D384 WHT - 1T6401

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre max. de luminaire - 384 mm
matériau - aluminium
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
adapté aux luminaires basse tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
THREESIXTY
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8007753894209
Réf. Sonepar
00092390299
Réf. Fournisseur
1T6401
Marque
Targetti
diamètre max. de luminaire:
384 mm
matériau:
aluminium
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
avec espace pour appareil:
Non


