Targetti - THREESIXTY HALO OUTERCASING D590 WHT - 1T6404

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - THREESIXTY HALO OUTERCASING D590 WHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre max. de luminaire - 590 mm

  • matériau - aluminium

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8007753894230

Réf. Sonepar

00092390302

Réf. Fournisseur

1T6404

Réf. Commerciale

Targetti

diamètre max. de luminaire:

590 mm

matériau:

aluminium

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

THREESIXTY HALO OUTERCASING Ø590 WHT