Targetti - THREESIXTY OUTERCASING D590 BLK - 1T6307

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - THREESIXTY OUTERCASING D590 BLK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre max. de luminaire - 590 mm

  • matériau - aluminium

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Non

  • adapté aux luminaires basse tension - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753709084

Réf. Sonepar

00092370908

Réf. Fournisseur

1T6307

Marque

Targetti

diamètre max. de luminaire:

590 mm

matériau:

aluminium

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Non

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

THREESIXTY OUTERCASING Ø590 BLK