Targetti - TITANO ING BID LED 5W WW FERRITE - 1E2772


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 180 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 180 mm
flux lumineux utile - 93 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8007753449560
Réf. Sonepar
00092008198
Réf. Fournisseur
1E2772
Réf. Commerciale
Targetti
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
180 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
180 mm
flux lumineux utile:
93 lm
température de couleur:
3000...3000 K
puissance du système:
6 W
source lumineuse:
LED non interchangeable
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
5...5 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
hauteur/profondeur:
40 mm
diamètre externe:
169 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui