Targetti - TITANO ING FIX LED 5W 3000K MONODIR. FE - 1E2770

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TITANO ING FIX LED 5W 3000K MONODIR. FE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 180 mm

  • flux lumineux utile - 280 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8007753449546

Réf. Sonepar

00092008196

Réf. Fournisseur

1E2770

Réf. Commerciale

Targetti

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

hauteur/profondeur d'encastrement:

180 mm

flux lumineux utile:

280 lm

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

autre

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

40 mm

diamètre externe:

169 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Oui

TITANO ING FIX LED 5W 3000K MONODIR. FE