Targetti - TRACKLIGHT 15W 110-240V 40 3000K BIANCO - TD15M-3K8L-FL-W

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TRACKLIGHT 15W 110-240V 40 3000K BIANCO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905902681

Réf. Sonepar

00092590268

Réf. Fournisseur

TD15M-3K8L-FL-W

Marque

Targetti

température de couleur:

3000 K

TRACKLIGHT 15W 110-240V 40° 3000K BIANCO