Targetti - TRASF.ELETTR.220-240-12V 150W PIATTO - DELT12150P

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TRASF.ELETTR.220-240-12V 150W PIATTO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance - 50...150 W

  • longueur - 180 mm

  • largeur - 46 mm

  • hauteur - 36 mm

  • type de transfo - transformateur électronique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905826468

Réf. Sonepar

00092010958

Réf. Fournisseur

DELT12150P

Réf. Commerciale

Targetti

puissance:

50...150 W

longueur:

180 mm

largeur:

46 mm

hauteur:

36 mm

type de transfo:

transformateur électronique

type de raccordement côté primaire:

raccordement à vis

type de raccordement côté secondaire:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

protégé contre les courts-circuits:

Oui

TRASF.ELETTR.220-240-12V 150W PIATTO