Targetti - TRIPACK CANDELA E14 5,7W 230V 4000K - CND57N-3

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TRIPACK CANDELA E14 5,7W 230V 4000K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • puissance de la lampe - 5.7...5.7 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905852818

Réf. Sonepar

00092585281

Réf. Fournisseur

CND57N-3

Réf. Commerciale

Targetti

Culot:

E14

puissance de la lampe:

5.7...5.7 W

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

TRIPACK CANDELA E14 5,7W 230V 4000K