Targetti - TRIPACK SFERA E27 5,7W 230V 6400K - CP57C7-3

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TRIPACK SFERA E27 5,7W 230V 6400K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - E27

  • puissance de la lampe - 5.7...5.7 W

  • température de couleur - 6400...6400 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8011905852931

Réf. Sonepar

00092585293

Réf. Fournisseur

CP57C7-3

Marque

Targetti

Culot:

E27

puissance de la lampe:

5.7...5.7 W

température de couleur:

6400...6400 K

tension nominale (Un):

230...230 V

TRIPACK SFERA E27 5,7W 230V 6400K