Targetti - TUBO STANDARD T5 G5 13W 6100K - 1354M

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
Targetti - TUBO STANDARD T5 G5 13W 6100K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 610 lm

  • température de couleur - 6100 K

  • longueur - 517 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011905017996

Réf. Sonepar

00092009549

Réf. Fournisseur

1354M

Réf. Commerciale

Targetti

puissance de la source lumineuse:

13 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

610 lm

température de couleur:

6100 K

longueur:

517 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

48 lm/W

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

16 mm

réflecteur interne:

Non

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

désignation de la lampe:

T5

TUBO STANDARD T5 G5 13W 6100K